Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744765068A INDUKTIVITÄT, 6.8NH, 680MA, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748712
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744765068A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-KI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 680 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.083 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 4.8 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 6.8 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.55 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744765068A, 1748712, 174-8712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,212*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,96*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,00*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.