Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMB02070X1500GB200 MELF-WIDERSTAND, 0207, 150R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713618
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X1500GB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: CMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMB02070X1500GB200, 1713618, 171-3618
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,171*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1500
    ab € 0,0174*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT150R
    ab € 0,577*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT150R
    ab € 0,0543*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1500FB200
    ab € 0,0599*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.