Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207BTNT150R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 150R/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838153
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207BTNT150R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207BTNT150R, 2838153, 283-8153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,564*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1500
    ab € 0,017*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT150R
    ab € 0,0543*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1500GB200
    ab € 0,171*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1500FB200
    ab € 0,0588*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.