Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CF0082 BLACK 100M KOAXIALKABEL, URM43, 50OHM, SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717992
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CF0082 BLACK 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: URM43
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 86,18*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 86,18* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 131,23*
    € 156,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 128,84*
    € 153,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 116,74*
    € 138,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 99,02*
    € 117,83
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 86,18*
    € 102,55
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,68*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,54*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.