Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROPICO 930139 MIKROOHMMETER, TRAGBAR, DO4002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1718657
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     930139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische
elektronische
Messtechnik
Widerstandsmessung
Produktpalette: DO4000 Series
  • Außenhöhe: 130 mm
  • Außenbreite: 215 mm
  • Gewicht: 800 g
  • Außentiefe: 55 mm
  • Drahtanschluss: -
  • Auflösung (Ohm): 100 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prüfstrom: 1 A
  • Genauigkeit: -
  • Widerstandsmessbereich: 0.004Ohm, 0.04Ohm, 0.4Ohm, 4Ohm, 40Ohm, 400Ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CROPICO, 930139, 1718657, 171-8657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 869,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.141,34*
    € 1.358,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.115,78*
    € 1.327,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.045,05*
    € 1.243,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 999,15*
    € 1.188,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 894,14*
    € 1.064,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 869,63*
    € 1.034,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,32*
    Zubehör
    Pomona
    5940
    ab € 243,63*
    Zubehör
    Pomona
    6730
    ab € 173,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.