Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO 8073 IP ROLLGABELSCHLÜSSEL, 305 X 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1718747
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8073 IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Länge: 305 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 34 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, 8073 IP, 1718747, 171-8747
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,56*
    € 40,58*
    € 4,90*
    ab € 40,76*
    € 53,80*
    16 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 40,43*
    € 55,01*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 48,08*
    € 71,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,61*
    € 85,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,44*
    € 82,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,80*
    € 69,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,80*
    € 66,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,70*
    € 65,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.