Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3008 STUFENBOHRER 6-30.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1725382
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 6 mm
  • Produktpalette: CK Tools - HSS Step Drill Bits
  • Gesamtlänge: 95 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3008, 1725382, 172-5382
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 33,07*
    € 45,12*
    € 8,95*
    ab € 32,99*
    € 45,13*
    € 6,90*
    ab € 34,67*
    € 45,96*
    € 6,90*
    ab € 35,73*
    € 49,86*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 51,75*
    € 71,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,37*
    € 84,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,32*
    € 83,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,68*
    € 79,35
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 63,04*
    € 75,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,49*
    € 70,79
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 58,32*
    € 69,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,82*
    € 67,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,75*
    € 61,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1238513
    ab € 44,54*
    Ähnlich
    RS Pro
    1238508
    ab € 103,68*
    Ähnlich
    RS Pro
    232541
    ab € 17,62*
    Ähnlich
    RS Pro
    1238515
    ab € 55,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.