Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3010 1 STUFENBOHRER 6-20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1725383
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3010 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 6-20 mm
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 4 mm
  • Produktpalette: CK Tools - HSS Step Drill Bits
  • Gesamtlänge: 70 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3010 1, 1725383, 172-5383
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,88*
    € 18,48*
    € 8,95*
    ab € 12,93*
    € 18,50*
    € 6,90*
    ab € 13,58*
    € 18,83*
    € 6,90*
    ab € 14,05*
    € 20,36*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 21,73*
    € 31,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    232563
    ab € 48,48*
    Ähnlich
    RS Pro
    232557
    ab € 20,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.