Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01487 SECHSKANT-ABSTANDSHALTER M3 NYLON66, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1733418
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Stützbolzen für Leiterplatten
abstandsbolzen kunststoff m3x5
Abstandhalter: Sechskant, Durchgangsbohrung
  • Produktpalette: D014
  • Außenbreite: 5.5 mm
  • Gesamtlänge: 5 mm
  • Gehäuselänge: 5 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3, abstandsbolzen kunststoff, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, DURATOOL, D01487, 1733418, 173-3418
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0781*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2459*
    € 0,29262
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2347*
    € 0,27929
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1668*
    € 0,19849
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.