Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MP0050/2 TASTER,VANDALENSICHER,SPCO,ERHOBEN NC/NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1740296
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0050/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, erhaben
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 27.7 mm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MP0050/2, 1740296, 174-0296
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 22,57*
    € 35,18*
    € 6,90*
    ab € 23,75*
    € 39,09*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 33,20*
    € 64,50*
    € 8,95*
    ab € 34,82*
    € 67,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,50*
    € 76,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,57*
    € 74,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,25*
    € 60,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.