Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO WMB-1 MARKIERUNG, SELBSTKLEBEND, 0-9


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1740451
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     WMB-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Produktpalette: 0215 WMB Series
  • Markierungstyp: Vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: Gewebe
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: 0-9
  • Maße Kabelmarkierung: 6.5mm x 25mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,72* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Satz
    ab 15 Sätze
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Satz
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    WMB-2
    ab € 9,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.