Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 2.2 µH, 9 A, Geschirmt, 9 A, 2525 [Metrisch 6363]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741362
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525CZER2R2M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2525 [Metrisch 6363]
  • Sättigungsstrom (Isat): 9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.47 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0165 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 6.86 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2525CZER2R2M11, 1741362, 174-1362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,441*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0630L2R2
    ab € 0,693*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP3M2R2KVN
    ab € 0,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.