Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9058X BK005 KABEL, COAX, RG58/U, SCHW, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1746651
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9058X BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG58
  • Impedanz: 53.5 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.52 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9058X BK005, 1746651, 174-6651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 49,89*
    € 70,48*
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 70,64*
    € 75,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 70,48*
    € 83,87
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 70,15*
    € 83,48
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 61,40*
    € 73,07
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,27*
    € 61,01
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 51,09*
    € 60,80
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 49,89*
    € 59,37
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 49,89* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,62*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,55*
    Zubehör
    Duratool
    G312
    ab € 4,22*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.