Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 744761147C INDUKTIVITÄT, 47NH, 0.6A, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1748776
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744761147C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette:
WE-KI Series
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
0603 [Metrisch 1608]
DC-Nennstrom:
600 mA
DC-Widerstand, max.:
0.23 ohm
Induktivitätstoleranz:
± 5%
Eigenresonanzfrequenz:
2 GHz
Bauart der Induktivität:
Ungeschirmt
Induktivität:
47 nH
Kernmaterial:
Keramik
SVHC:
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.15 mm
Produkthöhe:
0.9 mm
Produktlänge:
1.65 mm
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
HF-Induktivitäten
>
Drahtgewickelte Induktivitäten
Weitere Suchbegriffe:
hf drossel 47nh
,
smd drossel
,
Bauelemente
,
Drahtgewickelte
,
Drosseln
,
HF-Induktivitäten
,
Induktivitäten
,
Passive
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
744761147C
,
1748776
,
174-8776
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,215*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,71*
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 132,76*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 143,79*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 155,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen