Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X00619MA5AL2 SCR,0.8A 600V TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748966
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X00619MA5AL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Thyristoren
Transistoren
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: -
  • Haltestrom, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 800 mA
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.35 V
  • Zündspannung, max.: -
  • Bauform - Triac: TO-92
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0698*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2379*
    € 0,2831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.