Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X0205MA 1BA2 SCR, 1.25A, 600V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749414
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X0205MA 1BA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
SCR
Thyristoren
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 22.5 A
  • Haltestrom, max.: 5 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-92
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 50 µA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 1.25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,226*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.