| |
|
| Artikel-Nr.: 139-175376 Herst.-Nr.: N-P3Z EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Drehschalter T, Trennschalter P Kontaktstrom, max.: - Schalteranschlüsse: Schraube AC-Kontaktspannung, max.: - SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) DC-Kontaktspannung, max.: - Anzahl der Pole: - RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Neutralleiterklemme, Nullklemme, Trennschalter, trennschalter, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EATON MOELLER, N-P3Z, 175376, 175-376 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 12,05* | € 15,56* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 13,02* | € 16,68* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,59* | € 17,40* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 13,824* | € 17,584* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 17,30* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|