Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYWORKS SOLUTIONS SMP1330-005LF BEGRENZERDIODE, HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1753776
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SMP1330-005LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
HF-
pin-Dioden
Produktpalette: TRANSZORB eSMP
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Sperrspannung: 20 V
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Durchlassspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: 250 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenkapazität: 1 pF
  • Widerstand bei If: 1.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.