Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PGB1010603MR ESD-SCHUTZBAUSTEIN, 0603, 15KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757240
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PGB1010603MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Netzentstörfilter
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: PGB10
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 150 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, PGB1010603MR, 1757240, 175-7240
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,215*
    € 0,309*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,31*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,75*
    Lager 139
    17960
    1
    € 14,99*
    ab € 0,204*
    € 0,877*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 346,83*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 137,60*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.