Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BSP62,115 TRANSISTOR, PNP, -90V, -1A, 3-SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757928
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP62,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 80 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 2000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 1 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-223
  • Verlustleistung Pd: 1.25 W
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BSP62,115, 1757928, 175-7928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,242*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.