Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMBTA13,215 TRANSISTOR, NPN, 30V, 0.5A, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1758026
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBTA13,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 10000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 500 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 250 mW
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor, schalttransistor npn, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMBTA13,215, 1758026, 175-8026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,063*
    € 0,4411*
    Lager 139
    1235
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0462*
    € 0,5932*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5932*
    € 0,70591
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4094*
    € 0,48719
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3649*
    € 0,43423
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,966* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.