Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTEX S58J470 LÖTKOLBEN, 230V, 25W, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760691
Hersteller:
     Antex
Herst.-Nr.:
     S58J470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 420 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ANTEX, S58J470, 1760691, 176-0691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,23*
    € 70,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,55*
    € 67,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,00*
    € 41,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Antex
    102
    ab € 4,57*
    Zubehör
    Antex
    1100
    ab € 4,23*
    Zubehör
    Antex
    50
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Antex
    53
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.