Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA PKLCS1212E2000-R1 BUZZER SMD 2KHZ EXTERN BESCHALTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1765028
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKLCS1212E2000-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • Betriebsstrom, max.: -
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 2 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 70 dB
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, murata piezo buzzer, piezo buzzer, summer 70db, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, MURATA, PKLCS1212E2000-R1, 1765028, 176-5028
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 0,85*
    Lager 139
    3248
    1
    € 14,99*
    ab € 0,65*
    € 1,409*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,77*
    € 2,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    PKLCS1212E4001-R1
    ab € 0,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.