Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ED-010 KANTENSCHUTZ,1MM,10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773407
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ED-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: PE (Polyethylen)
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Farbe d. Kabeltülle: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kantenschutz, glatte Ausführung
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Panelstärke, max.: 1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ED-012
    ab € 7,29*
    Zubehör
    Multicomp
    ED-016
    ab € 7,31*
    Zubehör
    Multicomp
    ED-020
    ab € 8,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.