Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ED-055 KANTENSCHUTZ,4,5-5,5MM,10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773415
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ED-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: PE (Polyethylen)
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Farbe d. Kabeltülle: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kantenschutz, glatte Ausführung
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Panelstärke, max.: 5.5 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ED-016
    ab € 7,36*
    Zubehör
    Multicomp
    ED-020
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Multicomp
    ED-024
    ab € 8,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.