Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT HLB2S-C0 KABELBINDER KLETT, GESTAPELT, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773716
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLB2S-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Breite des Befestigungselements - metrisch: 19.1 mm
  • Länge des Befestigungselements - imperial: 7 Zoll
  • Produktpalette: Tak-Ty HLB
  • Länge des Befestigungselements - metrisch: 178 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid), PE (Polyethylen)
  • Klettbandfarbe: Schwarz
  • Rollenlänge: -
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 41 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Breite des Befestigungselements - imperial: 0.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, HLB2S-C0, 1773716, 177-3716
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 82,12*
    € 95,84*
    1
    € 5,00*
    ab € 85,64*
    € 107,87*
    1
    Frei Haus
    ab € 89,75*
    € 112,13*
    Lager 139
    9
    1
    Frei Haus
    ab € 101,76*
    € 155,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 155,89*
    € 185,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 153,33*
    € 182,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 140,08*
    € 166,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 123,40*
    € 146,85
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 118,78*
    € 141,35
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 114,85*
    € 136,67
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 111,62*
    € 132,83
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 101,76*
    € 121,09
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0176* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CBOT24K
    ab € 58,66*
    Zubehör
    Panduit
    HLS-15R0
    ab € 13,57*
    Zubehör
    Panduit
    PSL-DCJB
    ab € 27,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.