Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-1469491-2 FÜHRUNGSSTIFT, 9MM, 2.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774216
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1469491-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Weiteres
Werkzeuge
TE CONNECTIVITY
Zur Verwendung mit: 9 mm breite MULTIGIG RT Backplane-Module
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Führungsmodul
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1-1469491-2, 1774216, 177-4216
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 4,48*
    € 6,16*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 3,73*
    € 7,19*
    1
    € 8,95*
    ab € 4,70*
    € 7,21*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,79*
    € 13,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.