| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P9529 Herst.-Nr.: 1-1469491-2 EAN/GTIN: 4099891030643 |
| |
|
| | |
| Komponenten für Backplaneführungen, 1-1469491-2, TE Connectivity Komponententyp für Backplaneführung: Führungsstift, Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal, Führungsstifttyp: Außengewinde, Führungskomponenten: Mit, Länge des Produkts: 24 mm, Mit Backplane-Produkttyp kompatibel: Führungsmodul 9 mm, VITA-Standard: VITA 46, Kommentar: Gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Backplaneführungen | Zubehörart: | Führungsstift | Ursprungsland: | AT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,13* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,19* | € 6,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,72* | € 7,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,81* | € 12,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|