Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 164-31108 KABELBÜNDELHALTER, 30X30MM, 0.5M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774275
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-31108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Weiß
  • Produktpalette: Heladuct HTC
  • Länge - metrisch: 500 mm
  • Länge - imperial: 19.7 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 1.34 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 36 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.42 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 34 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PP (Polypropylen)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 164-31108, 1774275, 177-4275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,81*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,581* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 96,92*
    € 115,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 95,64*
    € 113,81
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 80,77*
    € 96,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 71,30*
    € 84,85
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 68,97*
    € 82,07
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 67,56*
    € 80,40
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 66,14*
    € 78,71
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 55,81*
    € 66,41
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    032037
    ab € 3,25*
    Zubehör
    Legrand
    032039
    ab € 5,55*
    Zubehör
    Legrand
    032042
    ab € 3,91*
    Zubehör
    Legrand
    032043
    ab € 6,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.