Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CNMB/2/PC COVER, CLEAR, M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774534
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB/2/PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din schienengehäuse
Produktpalette: CNMB
  • Zur Verwendung mit: DIN-Schienen-Modulboxen der Produktreihe CNMB in Standardhöhe
  • Außenbreite - Zoll: 1.65 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.26 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 5 mm
  • Abdeckungsfarbe: Transparent
  • Außenhöhe - imperial: 0.2 Zoll
  • Abdeckung: Gehäuseabdeckung / Gehäusedeckel
  • Außenbreite - metrisch: 42 mm
  • Abdeckungsmaterial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 32 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Gehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CNMB/2/PC, 1774534, 177-4534
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 1,262*
    € 1,445*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,97*
    € 1,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 2,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CamdenBoss
    CNMB/2/PG
    ab € 1,005*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.