Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 64958-00004-00 DOPPELSEIT. KLEBEBAND PE-SCHAUM 5MX25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775836
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64958-00004-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 41.3mil (1.05mm)
  • Produktpalette: 64958
  • Rollenlänge - metrisch: 5 m
  • Rollenlänge - imperial: 16.4 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Trägermaterial: PE-Folie (Polyethylen)
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffklebeband tesa, schaumstoffband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 64958-00004-00, 1775836, 177-5836
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    12
    € 7,90*
    ab € 6,12*
    € 9,42*
    17 Tage
    nicht lagernd
    12
    Frei Haus
    ab € 7,24*
    € 9,48*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,95*
    € 10,14*
    8 Tage
    unbekannt
    12
    Frei Haus
    ab € 6,13*
    € 10,30*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 12,11*
    € 19,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    182442
    ab € 6,38*
    Zubehör
    RS Pro
    794711
    ab € 11,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.