Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
PRO POWER PPSY7C1.00 50M KABEL, SY, 7 ADER, 1MM, 50M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1775966
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
PPSY7C1.00 50M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
50 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Transparent
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
-
Anzahl der Adern:
7 Ader(n)
Außendurchmesser:
10.4 mm
Leiterquerschnitt CSA:
1 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
164 ft
Nennspannung:
500 V
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
datenkabel 50m
,
alarmkabel
,
datenkabel 1mm²
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
PRO POWER
,
PPSY7C1.00 50M
,
1775966
,
177-5966
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,38*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 131,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,94*
€ 176,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,05*
€ 173,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 142,91*
€ 170,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,79*
€ 166,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,38*
€ 156,34
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,34*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53112130 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp Kabel
53112130
ab € 2,68463*
Zubehör
Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid
Lapp Kabel
52015810
ab € 1,67115*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,27*
Zubehör
Jokari 10270 No. 27 Secura Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,25*
Zubehör
Jokari 10280 NO. 28 H SECURA Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,05*
Zubehör
Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen