Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD PF752 KÜHLKÖRPER, TO-220, 23°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178701
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     PF752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 22 mm
  • Wärmewiderstand: 23 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 11 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.43 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, PF752, 178701, 178-701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,106*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.