Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1848 650 454Y5 KONDENSATOR, 50æF, 500V, 5%, PP, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1791616
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848 650 454Y5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 1 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 50 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.005 ohm
  • Produktpalette: MKP1848 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 15.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 500 V
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1848 650 454Y5, 1791616, 179-1616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,67*
    € 55,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,45*
    € 52,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,90*
    € 46,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,14*
    € 37,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.