Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter DC/DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Econoline, SMD, 1W, 12V, 42mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793119
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R1D-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: R1D Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 42 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 6.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Breite: 10.7 mm
  • Tiefe: 15.24 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 42 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, RECOM POWER, R1D-1212, 1793119, 179-3119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.