Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter DC/DC-Wandler PCB-Montage, Leistungsteilung, Durchsteckmontage, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793236
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RD-2412D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: RD
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 84 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 7.05 mm
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 84 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RD-2412D, 1793236, 179-3236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    NMH2412SC
    ab € 5,95*
    Ähnlich
    Traco
    TMH 2412D
    ab € 4,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.