Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter DC/DC-Wandler, PCB-Montage, hohe Leistungsdichte, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793396
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RS-1212D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: RS12 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 83 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11.1 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Breite: 9.2 mm
  • Tiefe: 21.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 83 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RS-1212D, 1793396, 179-3396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TMR 1222
    ab € 11,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.