Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RSO-0505S CONVERTER, DC/DC, 1W, 05V, SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793407
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RSO-0505S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RSO Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11.1 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Breite: 9.2 mm
  • Tiefe: 21.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 9 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RSO-0505S, 1793407, 179-3407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    NCS1S1205SC
    ab € 6,40522*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.