Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RY-0515D CONVERTER, DC/DC, 1W, +/-15V, DUAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793423
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RY-0515D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RY Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 33 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 7.05 mm
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.25 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 33 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RY-0515D, 1793423, 179-3423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    ITA0515S
    ab € 5,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.