Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET V11 KLEMME, KONDENSATOR, 76MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793851
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
KEMET
Clipdurchmesser: 76 mm
  • Produktpalette: Mounting Kits Series
  • Art des Zubehörs: Vertikale Montageklemme
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: V11, 1793851, 179-3851
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,08*
    € 3,24*
    € 6,90*
    ab € 1,54*
    € 4,18*
    Lager 139
    223
    € 14,99*
    ab € 3,82*
    € 10,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.