Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; horizontal; zur Befestigung großer Kondensatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; horizontal; zur Befestigung großer Kondensatoren
Schelle; horizontal; zur Befestigung großer Kondensatoren
Artikel-Nr.:
     2805-V11
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Kondensatoren Zubehör-Typ: Schelle
Breite: 20mm
Material: Stahl
Schellenanwendung: zur Befestigung großer Kondensatoren
Schellen-Art: horizontal
Durchmesser: 76mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,91*
1 Tag
221
€ 14,99*
ab € 3,82*
€ 10,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.