Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SI1031R-T1-GE3 MOSFET, ESD, P-KANAL, 20V, 0.14A, SC-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1794820
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1031R-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 8 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 140 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-75A
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 900 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SI1031R-T1-GE3, 1794820, 179-4820
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,144*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,151*
    € 0,615*
    Lager 139
    12992
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0995*
    € 0,8039*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,8039*
    € 0,95664
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,6021*
    € 0,7165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,5361*
    € 0,63796
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2688*
    € 0,31987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1926*
    € 0,22919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1409*
    € 0,16767
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SI1012CR-T1-GE3
    ab € 0,0897*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.