Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 230260 ERDUNGSKABEL 10MM AUF 4MM DRUCKKNOPF 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-179803
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     230260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Buchse)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 2 m
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 230260, 179803, 179-803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,21*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231125
    ab € 24,52*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238125
    ab € 36,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.