Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447797022 DROSSEL, 0.22UH, GRÖSSE 1045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1800262
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447797022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 16 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Produktpalette: WE-PDF Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 32 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0035 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447797022, 1800262, 180-0262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,95*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,07*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 134,81*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.