Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447798180 DROSSEL, 1.8UH, GRÖSSE 1064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1800276
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447798180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 14.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.8 µH
  • Produktpalette: WE-PDF Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 12.8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0045 ohm
  • Produkthöhe: 6.4 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447798180, 1800276, 180-0276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,00*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,95*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,07*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 134,81*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.