Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA MMBZ10VAL,215 TVS-DIODE, 2FACH, 40W, 6.5V, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829189
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ10VAL,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: MMBZ1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 14.2 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 900 mV
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 360 mW
  • Bauform - Diode: TO-236AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, MMBZ10VAL,215, 1829189, 182-9189
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,071*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0397*
    € 0,2968*
    Lager 139
    2089
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0308*
    € 0,4433*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4433*
    € 0,52753
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2967*
    € 0,35307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2571*
    € 0,30595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2165* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.