Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 10V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 10V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 10V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ10VAL.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ10VAL,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 6,5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;doppelt
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 1nA
Anzahl Kanäle: 2
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,071*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0397*
€ 0,2968*
1 Tag
2089
5
€ 14,99*
ab € 0,0308*
€ 0,4433*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.