Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
RUBYCON 10ZLJ330M6.3X11 KONDENSATOR, 330æF, 10V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1831266
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
10ZLJ330M6.3X11
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Produktpalette:
ZLJ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
700 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
7000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
330 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
10ZLJ330M6.3X11
,
1831266
,
183-1266
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0741*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic EEUFC1A331 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic
EEUFC1A331
ab € 0,123*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGLR10V337M8X11 KONDENSATOR, 330æF, 10V, 20%
Multicomp
MCGLR10V337M8X11
ab € 0,0428*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMHR10V337M8X7 KONDENSATOR, 330æF, 10V, 20%
Multicomp
MCMHR10V337M8X7
ab € 0,0501*
Ähnlich
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 10V dc, Ø 6.3mm x 11.2mm, bis 105°C
Panasonic
ECA1AHG331
ab € 0,0712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen