Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109P0424H302 AXIALLÜFTER, 24VDC, 40X40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838826
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0424H302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 95 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.32 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 11.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.28 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109P0424H302, 1838826, 183-8826
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 9,63*
    € 11,95*
    1
    € 5,95*
    ab € 10,50*
    € 18,12*
    1
    € 8,95*
    ab € 13,89*
    € 23,06*
    Lager 139
    5773
    1
    € 14,99*
    ab € 10,90*
    € 27,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32689
    ab € 0,702*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-M45
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-P15/45
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Sepa
    FG40
    ab € 0,679*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.