Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUI AUDIO AI-1440-TWT-12V-R SUMMER 3VD-16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838978
Hersteller:
     PUI AUDIO
Herst.-Nr.:
     AI-1440-TWT-12V-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: AI
  • Versorgungsspannung, max.: 16 VDC
  • Resonanzfrequenz: 4 kHz
  • Wandlerfunktion: Audioanzeige
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 7 mA
  • Schallpegel (SPL): 80 dBA
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: summer 80db, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, PUI AUDIO, AI-1440-TWT-12V-R, 1838978, 183-8978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHHMC01GY
    ab € 9,36*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHHMC01BK
    ab € 7,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.